- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用防犯・セキュリティー用品
- 自動車 タイヤロックのおすすめ人気ランキング
自動車 タイヤロックのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新134件の「自動車 タイヤロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両盗難防止」、「バイク 防犯 グッズ」、「フォークリフト 盗難防止」などの商品も取り扱っております。
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等仕様ホイールサイズ13~17インチ用付属品専用鍵(2個)材質鉄質量(kg)3.1適合タイヤ幅(mm)175~285関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!。熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用。鍵穴にはダストカバー付き
色ブラック/オレンジキースティックキー
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品防犯ステッカー(内貼り用)質量(g)約3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60タイヤ幅(mm)300以下
ジェイウィン(J win)タイヤロック JTL-32
タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。
用途安全の確保や乗り逃げの防止に。耐荷重(kg)800適合タイヤ幅(mm)300適合径(Φmm)タイヤ:770地上高さ(cm)対応最低:14寸法(cm)64×65×23.5、延長レバー取付時:77質量(kg)20レバー長さ(mm)400
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック
強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠付属品スペアキー3本長さ(mm)1800質量(g)約1800チェーン径(Φmm)5.5サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
¥13,980税込¥15,378
欠品中
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490付属品専用鍵(4個)材質特殊合金質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下付属品専用キー(3個)材質スチール、アルミ、PVC、銅全長(mm)540~845質量(kg)1.14取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)付属品キー/3本材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック
角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。
ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ全長(mm)460~685質量(kg)1.93取扱説明書(1.1MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)質量(kg)約0.4寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)全長(cm)約69アズワン品番64-9312-86
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
WAKI(和気産業)切れまチェーン
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)使用荷重(kg)250
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下付属品専用キー(2個)材質スチール、アルミ、PVC、銅全長(mm)480~670質量(kg)1.65取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷